항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 1000 시간. |
평균 수명 | 1000 시간. |
자료 유형 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) |
벌브 하우징 | 유리 |
밀폐형 설비 용 | 가능 |
실내 / 실외 사용 | 실내 / 실외 |
램프 모양 | T8 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
밝은 색 | 초기화 |
작동 온도 범위 | -31도 ~ 150도 F |
전체 램프 모양 | T |
전원 | 직접 유선 또는 플러그 앤 플레이 |
주요 응용 프로그램 | 스택 라이트 |
러프 서비스 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
시작 유형 | 즉시 |
UPC | 782979103592 |
전압 | 120 |
와트 | 25 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 12.07 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 실내 / 실외 사용 | 램프 모양 | 작동 온도 범위 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K8107194A | 7000 시간. | 7000 시간. | 실내 만 | T7 | 화씨 0도 ~ 120도 | 15 | ₩ 197,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.