FEBCO LF876VDCDA-LG-GPM 2 1/2 이중 체크 감지기 역류 어셈블리, 2 1/2인치 크기, 차단 밸브
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 더블 체크 감지기 어셈블리 |
바디 마감 | 에폭시 코팅 |
본체 재질 | 연성이있는 철 |
바디 패턴 | N 패턴 |
바이패스 크기 | 3 / 4 " |
디스크 재료 | 실리콘 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 2 1 / 2 " |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | gpm |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 키트 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
LF876VDCDA-도시-CFM 3 | 3" | ₩ 11,312,084 | RFQ
| |
LF876VDCDA-도시-LM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ₩ 9,815,428 | RFQ
| |
LF876VDCDA-도시-LM 3 | 3" | ₩ 11,248,664 | RFQ
| |
LF876VDCDA-LG-GPM 3 | 3" | ₩ 7,068,936 | RFQ
| |
LF876VDCDA-LG-GPM 4 | 4" | ₩ 7,297,612 | RFQ
| |
LF876VDCDA-LG-GPM 6 | 6" | ₩ 11,409,468 | RFQ
| |
LF876VDCDA-LG-GPM 8 | 8" | ₩ 22,544,900 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.