FEBCO LF856DCDA-DOSY-GPM 6 이중 검사 감지기 역류 방지기 어셈블리, 밸브, 6인치 크기
항목: BR8KYJ
모델: LF856DCDA-DOSY-GPM 6교차 참조: 0124449
₩ 16,587,760 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 더블 체크 감지기 어셈블리 |
바디 마감 | 에폭시 코팅 |
본체 재질 | 연성이있는 철 |
바디 패턴 | 인라인 |
바이패스 크기 | 3 / 4 " |
디스크 재료 | 고무 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 6" |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | gpm |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 키트 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
LF856DCDA-도시-CFM 4 | 4" | ₩ 10,612,448 | RFQ
| |
LF856DCDA-OSY-CFM 4 | 4" | ₩ 10,612,448 | RFQ
| |
LF856DCDA-도시-LM 4 | 4" | ₩ 10,549,028 | RFQ
| |
LF856DCDA-도시-GPM-LH 6 | 6" | ₩ 16,587,760 | RFQ
| |
LF856DCDA-OSY-GPM 6 | 6" | ₩ 16,587,760 | RFQ
| |
LF856DCDA-OSY-CFM 6 | 6" | ₩ 16,587,760 | RFQ
| |
LF856DCDA-OSY-GPM 8 | 8" | ₩ 32,786,432 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.