항목 | 프레임 압출 |
보어 직경. | 0.421 " |
마감재 | 명확한 양극 처리 |
높이 | 1.5 " |
길이 | 96 " |
자재 | 6063 T6 알루미늄 |
슬롯 너비 | 0.32 " |
타입 | 부드러운 T 슬롯 |
무게 / 피트. | 1.117 파운드 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.72 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 245.62 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7610100030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
15SM1515L48 | 48 " | ₩ 71,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.