항목 | 환풍기 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
기본 높이 | 1 1 / 12 " |
베이스 길이 | 15.5 " |
기본 너비 | 15.25 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 227 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 213 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 199 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 184 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 169 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 134 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 106 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 80 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 51 |
드라이브 유형 | 직접 |
주택 자재 | 아연 도금 파우더 코트 |
Hz | 60 |
맥스. 입구 온도. | 140 학위 |
맥스. 작동 암페어 | .8 |
모터 전압 | 115 |
장착 위치 | 지붕 또는 외벽 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | fantech-40046.pdf |
RPM | 2700 |
속도 제어 가능 | 가능 |
휠 지름 | 7.5 " |
휠 재질 | 플라스틱 |
휠 타입 | 뒤로 곡선 |
선박 중량 (kg) | 6.31 |
선박 높이 (cm) | 35.6 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8414513000 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.