항목 | 도구 가방 |
기본 소재 | 가죽 |
클로저 유형 | 걸쇠 |
색상 | 검정 |
깊이 | 12.5 " |
높이 | 8.5 " |
자재 | 가죽 |
내부 포켓 수 | 26 |
외부 포켓 수 | 0 |
조각 수 | 1 |
포켓 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 12.5 " |
전체 높이 | 8.5 " |
전체 폭 | 16.75 " |
일반적인 가방 또는 토트 응용 프로그램 | 범용 |
폭 | 16.75 " |
선박 중량 (kg) | 5.47 |
선박 높이 (cm) | 39.62 |
선박 길이 (cm) | 55.12 |
선박 폭 (cm) | 28.19 |
HS 코드 | 4203291500 |
원산지 | GR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.