항목 | 콤비네이션 렌치 |
마감재 | 공단 |
헤드 각도 | 15 학위 |
자재 | 합금강 |
점수 | 6 |
오프셋 | 15 학위 |
전체 길이 | 3.031 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 4mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | IT |
모델 | 점수 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FM-39.15 | 12 | 5 31 / 32 " | 15mm | ₩ 33,880 | |
FM-39.5.5H | 6 | 3 7 / 32 " | 5.5mm | ₩ 30,327 | |
FM-39.5H | 6 | 3 5 / 16 " | 5" | ₩ 28,542 | |
FM-39.3.2H | 6 | 3.031 " | 3.2mm | ₩ 29,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.