그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼트 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 5 / 8 "-11 |
패스너 마감 | 뜨거운 담근 아연 도금 |
패스너 길이 | 2 3 / 4 |
마감재 | 뜨거운 담근 아연 도금 |
머리 Dia. | 15 / 16 " |
머리 높이 | 27 / 64 " |
길이 | 2 3 / 4 " |
로크웰 경도 | HRC 25 ~ 34 |
ㅁㄴㅇㄹ | ASTM A394 |
구조용 볼트 유형 | 타워 볼트 |
측정 시스템 | 인치 |
인장 강도 | 120,000의 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 1 / 2 |
나사 유형 | UNC (일반) |
선박 중량 (kg) | 1.32 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.