구조용 볼트
구조용 볼트는 중간 탄소강으로 제작된 무거운 육각 볼트입니다. 이 제품은 평평한 베어링 표면, 와셔 면 및 모따기된 포인트를 가지고 있습니다. 이는 일반적으로 견고한 구조용 강철 조인트에 사용됩니다.
구조용 볼트
스타일 | 모델 | 기본 소재 | 직경 / 나사 크기 | 패스너 마감 | 패스너 길이 | 마감재 | 학년 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L04210.160.0040 | ₩546,665 | |||||||||
B | L04210.120.0045 | ₩461,597 | |||||||||
C | L04005.200.0055 | ₩901,215 | |||||||||
D | L04210.120.0070 | ₩771,785 | |||||||||
E | L04005.160.0110 | ₩659,225 | |||||||||
F | L04005.120.0035 | ₩1,119,650 | |||||||||
G | L04210.120.0100 | ₩971,932 | |||||||||
H | L04210.200.0065 | ₩621,092 | |||||||||
E | L04005.160.0100 | ₩446,862 | |||||||||
I | L04005.120.0080 | ₩2,085,982 | |||||||||
J | L04210.160.0080 | ₩816,619 | |||||||||
K | L04210.160.0110 | ₩692,755 | |||||||||
L | L04210.160.0045 | ₩836,552 | |||||||||
M | L04005.200.0050 | ₩1,325,922 | |||||||||
N | L04210.160.0100 | ₩745,027 | |||||||||
O | L04210.200.0060 | ₩748,352 | |||||||||
P | L04005.160.0080 | ₩955,744 | |||||||||
Q | L04005.120.0040 | ₩889,175 | |||||||||
R | L04005.120.0070 | ₩1,002,400 | |||||||||
S | L04210.200.0055 | ₩610,802 | |||||||||
T | L04210.160.0120 | ₩731,325 | |||||||||
U | L04005.120.0045 | ₩628,005 | |||||||||
V | L04210.200.0045 | ₩1,007,790 | |||||||||
W | L04005.120.0060 | ₩754,460 | |||||||||
X | B04005.075.0700 | ₩227,692 |
타워 볼트
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 패스너 길이 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 로크웰 경도 | 인장 강도 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U08441.075.0350 | ₩41,650 | |||||||||
B | B08441.075.0225 | ₩166,862 | |||||||||
A | U08441.075.0250 | ₩31,622 | |||||||||
B | U08441.075.0225 | ₩29,207 | |||||||||
B | U08441.075.0175 | ₩37,205 | |||||||||
C | B08440.075.0200 | ₩180,442 | |||||||||
C | B08440.075.0250 | ₩159,530 | |||||||||
C | U08440.075.0250 | ₩27,895 | |||||||||
C | U08440.075.0225 | ₩25,672 | |||||||||
C | U08440.075.0150 | ₩31,377 | |||||||||
B | B08441.075.0150 | ₩260,540 | |||||||||
A | B08441.075.0275 | ₩222,145 | |||||||||
C | U08440.075.0200 | ₩27,230 | |||||||||
A | B08441.075.0250 | ₩180,565 | |||||||||
B | B08441.075.0200 | ₩239,592 | |||||||||
B | B08441.075.0175 | ₩247,310 | |||||||||
C | B08440.075.0225 | ₩146,702 | |||||||||
A | U08441.075.0300 | ₩41,457 | |||||||||
B | U08441.075.0200 | ₩27,247 | |||||||||
A | B08441.075.0300 | ₩236,320 | |||||||||
A | B08441.075.0325 | ₩187,250 | |||||||||
A | B08441.075.0350 | ₩198,904 | |||||||||
A | U08441.075.0325 | ₩39,200 | |||||||||
B | U08441.075.0150 | ₩34,387 | |||||||||
A | U08441.075.0275 | ₩46,690 |
구조용 볼트 7 / 8-9 인치
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | U04008.087.0200 | ₩37,572 | ||
A | U04008.087.0250 | ₩32,112 | ||
A | U04008.087.0225 | ₩39,165 | ||
A | U04008.087.0275 | ₩32,270 | ||
B | U04008.087.0300 | ₩45,360 | ||
C | U04008.087.0350 | ₩50,680 | ||
B | U04008.087.0325 | ₩41,405 | ||
C | U04008.087.0375 | ₩55,369 | ||
C | U04008.087.0400 | ₩55,772 |
구조용 볼트
스타일 | 모델 | 마감재 | 학년 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 항목 | 전체 길이 | 인장 강도 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04211.050.0150 | ₩68,302 | |||||||||
B | U04210.075.0500 | ₩49,315 | |||||||||
C | U04210.075.0750 | ₩165,287 | |||||||||
A | U04211.050.0125 | ₩26,425 | |||||||||
D | U04211.050.0375 | ₩33,670 | |||||||||
E | U04211.050.0275 | ₩54,722 | |||||||||
A | U04211.050.0200 | ₩47,372 | |||||||||
A | U04211.050.0225 | ₩17,640 | |||||||||
F | U04210.075.0525 | ₩96,285 | |||||||||
G | U04210.075.0150 | ₩18,340 | |||||||||
E | U04211.050.0300 | ₩21,035 | |||||||||
C | U04210.075.0650 | ₩56,700 | |||||||||
C | U04210.075.0700 | ₩149,520 | |||||||||
B | U04210.075.0475 | ₩83,527 | |||||||||
H | U04210.075.0425 | ₩70,192 | |||||||||
I | U04210.075.0175 | ₩35,752 | |||||||||
J | U04210.075.0200 | ₩23,747 | |||||||||
K | U04210.075.0275 | ₩27,265 | |||||||||
L | U04210.075.0325 | ₩32,759 | |||||||||
M | U04210.075.0350 | ₩34,930 | |||||||||
N | U04210.075.0375 | ₩39,060 | |||||||||
B | U04210.075.0450 | ₩33,197 | |||||||||
O | U04008.075.0275 | ₩53,357 | |||||||||
P | U04008.112.0450 | ₩151,060 | |||||||||
O | U04008.100.0225 | ₩56,367 |
육각 구조 볼트 세트 탄소강
스타일 | 모델 | 마감재 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 전체 길이 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04211.112.0900 | ₩89,005 | |||||||
B | U04211.125.0500 | ₩184,012 | |||||||
B | U04211.125.0800 | ₩104,789 | |||||||
B | U04211.125.0550 | ₩193,060 | |||||||
C | U04211.062.0125 | ₩30,484 | |||||||
D | U04211.075.0525 | ₩24,255 | |||||||
B | U04211.125.0600 | ₩87,990 | |||||||
A | U04211.112.1000 | ₩96,407 | |||||||
E | U04006.112.0900 | ₩63,857 | |||||||
E | U04006.112.1000 | ₩86,047 | |||||||
F | U04006.075.0525 | ₩22,697 |
육각 구조 볼트 탄소강
스타일 | 모델 | 마감재 | 학년 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 전체 길이 | 인장 강도 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04210.062.0125 | ₩5,862 | |||||||||
B | U04210.112.0900 | ₩172,130 | |||||||||
C | U04008.062.0150 | ₩31,762 | |||||||||
D | U04008.087.0650 | ₩108,500 | |||||||||
E | U04008.100.0600 | ₩124,635 | |||||||||
E | U04008.112.0700 | ₩245,175 | |||||||||
F | U04008.125.0350 | ₩172,987 | |||||||||
E | U04008.125.0600 | ₩262,167 | |||||||||
D | U04008.100.0700 | ₩185,500 | |||||||||
E | U04008.112.0600 | ₩205,362 | |||||||||
G | U04008.112.0800 | ₩274,417 | |||||||||
F | U04008.125.0400 | ₩141,820 | |||||||||
E | U04008.125.0650 | ₩292,372 | |||||||||
C | U04008.062.0175 | ₩25,637 | |||||||||
D | U04008.062.0550 | ₩92,242 | |||||||||
H | U04008.087.0425 | ₩71,050 | |||||||||
F | U04008.125.0425 | ₩208,407 | |||||||||
F | U04008.125.0325 | ₩165,830 | |||||||||
D | U04008.075.0700 | ₩160,825 | |||||||||
E | U04008.075.0500 | ₩105,262 | |||||||||
D | U04008.075.0600 | ₩130,760 | |||||||||
G | U04008.087.0800 | ₩136,972 | |||||||||
E | U04008.125.0550 | ₩185,570 | |||||||||
D | U04008.087.0600 | ₩97,422 | |||||||||
F | U04008.125.0300 | ₩158,777 |
구조용 볼트 1/2-13 X 3 길이, 25PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U04006.050.0300 | AB3BQK | ₩ 104,737 |
구조용 볼트 3/4-10 3인치 길이, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U04006.075.0300 | AB3BRN | ₩ 23,555 |
구조용 볼트 7/8-9 3-1/2" 길이, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U04210.087.0350 | AB3HEB | ₩ 16,905 |
구조용 볼트 1-1/8-7 8" 길이, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U04005.112.0800 | AB3GNH | ₩ 115,937 |
구조용 볼트 5/8-11 X 2-3/4" 길이, 10PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U04005.062.0275 | AB3GGY | ₩ 27,597 |
구조용 볼트 1/2-13 X 3-1/2" 길이, 25PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U04005.050.0350 | AB3GGP | ₩ 56,069 |
구조용 볼트 1/2-13 X 1-1/2" 길이, 25PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U04005.050.0150 | AB3GGF | ₩ 43,365 |
구조용 볼트 1-1/8-7 4" 길이, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U04211.112.0400 | AB3FWR | ₩ 58,957 |
구조용 볼트 3/4-10 2-3/4" 길이, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U04211.075.0275 | AB3FUC | ₩ 23,257 |
구조용 볼트 5/8-11 X 2-1/2" 길이, 10PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U04211.062.0250 | AB3EWQ | ₩ 45,955 |
구조용 볼트 1-1/4-7 6" 길이, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U04006.125.0600 | AB3EWG | ₩ 131,145 |
구조용 볼트 1 1/4-7 3 길이, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U04006.125.0300 | AB3EVY | ₩ 73,762 |
구조용 볼트 1-8 6-1/2" 길이, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U04006.100.0650 | AB3EVF | ₩ 61,600 |
구조용 볼트 1-8 3-1/2" 길이, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U04006.100.0350 | AB3EUX | ₩ 56,577 |
구조용 볼트
구조용 볼트는 중간 탄소강으로 구성된 무거운 육각 볼트입니다. 그들은 평평한 베어링 표면, 와셔 표면 및 모따기 포인트를 가지고 있습니다. 그들은 일반적으로 구조용 강철 조인트에 사용됩니다.
자주하는 질문
다른 볼팅 방법은 무엇입니까?
- 너트 회전: 표면이 회전하지 않도록 하면서 패스너의 길이와 직경을 기준으로 특정 각도로 패스너 어셈블리의 너트 또는 볼트를 돌립니다.
- 보정된 렌치: 대표적인 패스너 어셈블리 샘플의 일일 테스트를 기반으로 평균 토크 값을 적용합니다. XNUMX일 이내에 가능한 한 근접한 조건에서 전원 공급 장치 및 도구의 정확한 구성을 기반으로 합니다.
ASTM A325 표준이란 무엇입니까?
미국재료시험협회(ASTM)는 다양한 도구와 산업에 대한 표준 제정을 담당하고 있습니다. 이러한 표준은 자발적이지만 대부분의 제조업체는 고객의 신뢰를 높이므로 표준을 따릅니다. ASTM A325 및 A563 외에 A194 표준은 무거운 육각 구조용 볼트에 적용됩니다. 이 표준은 직경이 5에서 1.5인치 범위인 볼트의 기계적 특성을 지정합니다. 동등한 미터법 표준인 A325M은 M12~M36 크기의 볼트에 대한 기계적 특성을 정의합니다. ASTM A325 지정은 2016년에 ASTM F3125로 대체되었습니다. 그러나 볼트 헤드의 표시는 혼동을 피하기 위해 동일하게 유지됩니다.
더 알아보기
- 가스히터 관련
- 소방 의류 및 액세서리
- 손 및 휴대용 램프
- 알류미늄
- 주철
- 실험실 스쿠프 스크레이퍼 및 스푼
- 벽 기초
- 유리 및 세라믹 드릴 비트
- 주요 주식 구색
- 인덱싱 가능한 툴 홀더
- APPROVED VENDOR CPVC 인라인, 트루 유니온 볼 밸브, 소켓 / FNPT x 소켓 / FNPT
- DAKE CORPORATION 아버 프레스 받침대
- APPROVED VENDOR 피스톤 링 세트, 2 인치
- DESTACO 650 시리즈 직선 동작 클램프
- WESTWARD 도구 가방 세트
- BANJO FITTINGS 출구 플랜지
- BOSTON GEAR TEFC AC 범용 모터
- WEG ODP 풋 마운트, 단상 범용 모터
- MI-T-M 엔진 오일 배출 확장
- WALTER SURFACE TECHNOLOGIES 병