그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 나사 |
직경 / 나사 크기 | M2.5x0.45 |
드라이브 유형 | 필립스 |
운전사 크기 | 1mm |
마감재 | 평원 |
머리 Dia. | 5 mm |
머리 높이 | 2 mm |
헤드 유형 | 십자형 레이즈드 치즈 |
길이 | 14 " |
자재 | A2 스테인리스 |
측정 시스템 | 메트릭 |
온도. 범위 | -58도 ~ 302도 |
인장 강도 | 85,000에서 150,000 PSI로 |
나사 길이 | 14mm |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.