플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RITTAL 3239110 축류 팬 115vac 8 인치 H 8 인치 폭 | AF2VPN 6YDK9

RITTAL 3239110 축 팬 115vac 8 인치 H 8 인치 폭

재고 있음 있음
항목: AF2VPN 모델 : 3239110교차 참조: 6YDK9

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 868,980 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목축 팬
A0.24/0.22
베어링스
블레이드 소재강철
CFM @ 0.000 인치 SP71
dBA의46/49
깊이4.5 "
전기 연결터미널
높이8"
하우징 마감밝은 회색 (RAL 7035)
주택 자재PBT 플라스틱
Hz50/60
맥스. 주변 온도.131 F
모터 절연클래스 B
모터 유형자체 시작 음영 폴
마운팅 아이 OC7"
장착 위치수직 또는 수평
1
필요하드 배선
셰이프사각형.
열 보호임피던스
전압115 VAC
와트19/18
8"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.04
선박 높이 (cm)12.45
선박 길이 (cm)21.08
선박 폭 (cm)21.08
HS 코드8414596090
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델하우징 마감A블레이드 소재주택 자재맥스. 주변 온도.모터 유형장착 위치가격
RITTAL 9969937 축류 팬 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937블랙 그린0.25/0.21폴리 카보네이트알류미늄158 F음영 처리 된 극수직선1₩ 599,515
RITTAL 9969939 축류 팬 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939블랙 그린0.12/0.1폴리 카보네이트알류미늄158 F음영 처리 된 극수직선1₩ 599,515
RITTAL 3237110 축류 팬 115vac 4-3 / 5in H 4-3 / 5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110밝은 회색 (RAL 7035)0.12/0.1강철PBT 플라스틱131 F자체 시작 음영 폴수직 또는 수평1₩ 449,382
RITTAL 3238110 축류 팬 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110밝은 회색 (RAL 7035)0.24/0.22강철PBT 플라스틱131 F자체 시작 음영 폴수직 또는 수평1₩ 734,002
RITTAL 3240110 축류 팬 115vac 10 인치 H 10 인치 폭 | AF2VPP 6YDL0 3240110밝은 회색 (RAL 7035)0.38/0.42강철PBT 플라스틱131 F자체 시작 음영 폴수직 또는 수평1₩ 950,477
RITTAL 3241110 축류 팬 115vac 10 인치 H 10 인치 폭 | AF2VPQ 6YDL1 3241110밝은 회색 (RAL 7035)0.52/0.48강철PBT 플라스틱131 F자체 시작 음영 폴수직 또는 수평1₩ 897,960
RITTAL 3243110 축류 팬 115vac 12-5 / 7in H 12-5 / 7in W | AF2VPR 6YDL2 3243110밝은 회색 (RAL 7035)0.75/0.80강철PBT 플라스틱131 F-수직 또는 수평1₩ 1,397,042

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RITTAL 3239110 축 팬 115vac 8 인치 H 8 인치 폭
₩ 868,980 /단위