그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐리지 볼트 |
기본 소재 | 강철 |
캐리지 볼트 유형 | 캐리지 볼트 |
직경 / 나사 크기 | M12x1.75 |
패스너 마감 | 아연 도금 |
패스너 길이 | 60 |
마감재 | 아연 도금 |
학년 | 클래스 4.6 |
머리 Dia. | 29.35 ~ 30.65mm |
머리 높이 | 6.95 mm |
헤드 유형 | 일주 |
길이 | 60mm |
넥 타입 | 사각형. |
정사각형 높이 | 8.75mm |
정사각형 너비 | 12.70mm |
ㅁㄴㅇㄹ | DIN 603 |
측정 시스템 | 메트릭 |
인장 강도 | 58,000의 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 3.47 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.