항목 | 플랫 와셔 |
색상 | 은 |
패스너 마감 | 뜨거운 담근 아연 도금 |
마감재 | 뜨거운 담근 아연 도금 |
볼트 크기에 적합 | 1" |
ㅁㄴㅇㄹ | ASME B18.22.1 |
측정 시스템 | 인치 |
온도 | -58도 ~ 302도 F |
두께 | 0.165 " |
와셔 내부 직경. | 1 1 / 16 " |
와셔 재질 | 강철 |
와셔 재질 등급 | 저탄소 |
와셔 OD | 2 1 / 2 " |
와셔 유형 | 대형 외경 평 와셔 |
선박 중량 (kg) | 9.55 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.