항목 | 구조용 볼트 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 1-8 |
패스너 마감 | 뜨거운 담근 아연 도금 |
패스너 길이 | 3 |
마감재 | 뜨거운 담근 아연 도금 |
학년 | A325 유형 1 |
머리 Dia. | 1 5 / 8 " |
머리 높이 | 39 / 64 " |
길이 | 3 " |
로크웰 경도 | C25에서 C34로 |
ㅁㄴㅇㄹ | ASTM F3125 |
구조용 볼트 유형 | 구조용 볼트 |
측정 시스템 | 인치 |
인장 강도 | 105,000의 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 3 / 4 |
나사 유형 | UNC (일반) |
선박 중량 (kg) | 11.14 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.