항목 | 청정 공기 시스템 |
공기 흐름 | 160 ~ 375 CFM |
암페어 AC | 1.3 |
색상 | 백 |
코드 길이 | 7ft. |
깊이 | 14 " |
마감재 | 폴리 우레탄 파우더 코트 |
높이 | 24 " |
Hz | 60 |
산 | 벤치 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
소음 수준 | 55 @ 5 피트 |
타입 | 소형 흄 및 먼지 추출기 |
UPC | 819724012783 |
전압 | 120 |
와트 | 260 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 39.46 |
선박 높이 (cm) | 67.31 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 39.12 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 산 | 공기 흐름 | 암페어 AC | 소음 수준 | 타입 | 와트 | 폭 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-400-DD | 바닥 | CFM 400 | 2.91 | 70 | 하강 기류 벤치 | 330 | 20 " | 검정 | ₩ 5,696,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.