항목 | 청정 공기 시스템 |
공기 흐름 | CFM 400 |
암페어 AC | 2.91 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 8ft. |
깊이 | 20 " |
필터 효율 | 95 % |
마감재 | 폴리 우레탄 분말 코팅 |
높이 | 36 " |
Hz | 60 |
메르브 | 14 |
산 | 바닥 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
소음 수준 | 70 |
타입 | 하강 기류 벤치 |
전압 | 120 |
와트 | 330 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 72.57 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
A. 추출 - 모든 다운드래프트 벤치는 오염 물질을 위쪽으로 끌어당기는 흄 추출기와 달리 사용자의 호흡 구역에서 아래로 및 멀리 오염물을 끌어냅니다. 다운드래프트 벤치는 오염 물질이 작업자의 건강에 해로울 때 적합합니다.
A. Extract-All SP-400-DD 하강 기류 벤치의 프레임은 가벼운 내식성과 구조적 견고성을 위해 폴리우레탄 분말 코팅 마감 처리된 16게이지 강철 구조로 되어 있습니다.
A. Extract-All SP-400-DD 다운드래프트 벤치는 71피트 거리에서 6dB의 소음을 생성합니다.
프로덕트 | 모델 | 산 | 공기 흐름 | 암페어 AC | 소음 수준 | 타입 | 와트 | 폭 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-984-1 | 벤치 | 160 ~ 375 CFM | 1.3 | 55 @ 5 피트 | 소형 흄 및 먼지 추출기 | 260 | 24 " | 백 | ₩ 3,912,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.