항목 | 추출기 암 |
지름 | 4" |
마감재 | 텍스처 드 파우더 코트, 블랙 |
산 | 벽 또는 기둥 |
전체 길이 | 48 " |
UPC | 818273246120 |
선박 중량 (kg) | 19.5 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 8421990080 |
원산지 | US |
A. 이 추출기 암은 벽, 천장 또는 스탠드에 설치하기 위한 견고한 용접 강철 브래킷과 함께 제공됩니다.
A. 이 Extract-All EA44 추출기 암은 가벼운 내부식성 및 가시성을 위해 산업용 검정색 질감의 파우더 코트 페인트를 특징으로 합니다.
A. 사용자는 암 장력을 조절하기 위해 전체 장치를 분해할 필요가 없습니다. 쉽게 접근할 수 있는 손잡이를 조이거나 풀어서 관절을 조정하고 원하는 위치에 암을 고정할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 지름 | 마감재 | 항목 | 산 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA64 | 4" | 텍스처 드 파우더 코트, 블랙 | 추출기 암 | 벽 또는 기둥 | 72 " | - | RFQ
| |
EA84 | 4" | 텍스처 드 파우더 코트, 블랙 | 추출기 암 | 벽 또는 기둥 | 96 " | - | RFQ
| |
EA86 | 6" | 구운 에나멜, 블랙 | 추출기 암 | 벽 또는 기둥 | 96 " | - | RFQ
| |
E-982-1A | 3" | 폴리 우레탄 파우더 코트, 화이트 | 연기 추출기 암 | 테이블, 벽 또는 기둥 | 48 " | ₩ 422,415 | ||
E-982-1B | 2.5 " | 폴리 우레탄 파우더 코트, 화이트 | 연기 추출기 암 | 테이블, 벽 또는 기둥 | 36 "~ 53" | ₩ 386,557 | ||
E-982-4 | 2.5 " | 폴리 우레탄 파우더 코트, 화이트 | 연기 추출기 암 | 테이블, 벽 또는 기둥 | 60 "~ 99" | ₩ 774,427 | ||
P-981-1A | 3" | - | 추출기 암 | - | - | ₩ 250,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.