항목 | 용존 산소 측정기 키트 |
자동 종료 | 가능 |
자동 온도 보정 | 아니 |
디스플레이 | LCD |
표시 온도 범위 | 32 ~ 122도 F, 0 ~ 50도 C |
용존 산소 범위 | 0 ~ 200 % 공기 포화 |
메모리 | 25 판독 |
작동 온도 범위 | 32 ~ 122도 |
전원 | 4v 배터리 1.5개 |
염분 범위 | 0 ~ 50 ppt |
방수의 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.33 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 9027808090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
DO610 | 23 내지 194도 pH / 전도성; 32 ~ 122도 DO | ₩ 1,073,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.