BUSSMANN 5 x 20mm 유리 및 세라믹 퓨즈: 시리즈 S506
필터
바디 재질 : 유리 , 바디 스타일: 원통 , 지름: 5mm , 요소: 하나의 , 기능적으로 다음과 같음: 페라 즈 / 골드 GDG, Littelfuse 218 , 표시/비표시: 표시 , 길이: 20ft. , 거절/불거부: 비 거부 , 속도: 시간 지연 , 전압 정격: 250 VAC
스타일 | 모델 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | S506-1.6-R | 1-6 / 10A | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 45,727 | |
A | S506-1.25-R | 1.25 | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 44,992 | |
A | S506-1-R | 1A | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 42,332 | |
A | S506-2.5-R | 2.5 | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 38,622 | |
A | S506-2-R | 2A | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 45,797 | |
A | S506-3.15-R | 3-15 / 100A | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 50,505 | |
A | S506-4-R | 4A | 40VAC에서 250A | 5 | ₩ 45,115 | |
A | S506-5-R | 5A | 50Vac에서 250A | 5 | ₩ 45,185 | |
A | S506-6.3-R | 6-3 / 10A | 63VAC에서 250A | 5 | ₩ 51,660 | |
A | S506-8-R | 8A | 80VAC에서 250A | 5 | ₩ 73,412 | |
A | S506-10-R | 10 | 100VAC에서 250A | 5 | ₩ 73,062 | |
A | S506-12.5-R | 12.5 | 125VAC에서 250A | 5 | ₩ 48,475 | |
A | S506-32-R | 32mA | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 76,230 | |
A | S506-40-R | 40mA | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 83,615 | |
A | S506-50-R | 50mA | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 81,987 | |
A | S506-63-R | 63mA | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 72,450 | |
A | S506-80-R | 80mA | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 84,192 | |
A | S506-100-R | 100mA | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 63,000 | |
A | S506-125-R | 125mA | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 58,344 | |
A | S506-160-R | 160mA | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 68,057 | |
A | S506-200-R | 200mA | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 71,960 | |
A | S506-250-R | 250mA | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 75,162 | |
A | S506-315-R | 315mA | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 55,055 | |
A | S506-400-R | 400mA | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 70,140 | |
A | S506-500-R | 500mA | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 39,620 | |
A | S506-630-R | 630mA | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 45,885 | |
A | S506-800-R | 800mA | 35VAC에서 250A | 5 | ₩ 45,727 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파일럿 및 점화 구성 요소
- 전기 호스 절단 톱
- 액체 저장 탱크
- 열 단위
- 플라스틱 롤
- 마무리공구
- 디스 펜싱 건
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 네일
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- AIR HANDLER 그리드에 스냅
- KURIYAMA 결합 된 조립 식품 호스
- DESTACO 317 시리즈 수직 고정 클램프
- WATTS 슬립 수리 티셔츠
- APOLLO VALVES 77W-140 시리즈 프레스 엔드 청동 볼 밸브
- APOLLO VALVES 80-100 시리즈 UL 등재 차단 청동 볼 밸브
- SPEARS VALVES 관개 호스 시스템 라이저, 소켓 x Fipt
- KERN AND SOHN OBS-1 시리즈 투과광 현미경
- WESTWARD 드럼 너트
- STEARNS BRAKES 브러쉬