항목 | 용존 산소 측정기 키트 |
자동 온도 보정 | 가능 |
캘리브레이션 | 1,2, 3 또는 XNUMX 점 |
디스플레이 | LCD |
표시 온도 범위 | 32 ~ 122도 F, 0 ~ 50도 C |
용존 산소 범위 | 0 ~ 200.0 %, 0 ~ 20.00ppm |
용존 산소 범위 정확도 | +/- 2 % FS |
전기 전도도 범위 | 0 ~ 199.9 마이크론 / cm, 200 ~ 1999 마이크론 / cm, 2.00 ~ 19.99mS / cm |
작동 온도 범위 | 23 내지 194도 pH / 전도성; 32 ~ 122도 DO |
산소 농도 | 0 %까지 200 |
산소 농도 정확도 | +/- 2 % 풀 스케일 |
pH 정확도 | +/- 2 % FS |
산도 범위 | 0.00 ~ 14.00 |
염분 범위 | 0 ~ 99.9ppm (mg / L), 100 ~ 999ppm (mg / L), 1.00 ~ 9.99ppt (g / L) |
하위 카테고리 | 핸드 헬드 |
TDS 정확도 | +/- 2 % FS |
TDS 범위 | 0 ~ 99.9ppm, 100 ~ 999ppm, 1.0 ~ 9.99ppt |
온도 정확성 | +/- 1.8도 F |
방수의 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 9027808030 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
DO600-K | 32 ~ 122도 | ₩ 721,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.