항목 | 위상 및 모터 회전 시험기 |
디스플레이 | LED |
주파수 범위 | 2 ~ 400Hz |
안전 등급 | CATⅢ 600V |
전압 범위 | 40에서 600 VAC로 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 24.38 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 안전 등급 | 전압 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRT200 | 비접촉 위상 시퀀스 테스터 | CAT III 1000V, CAT IV 600V | 75에서 1000 VAC로 | ₩ 440,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.