항목 | 미니 열 풍속계 |
공기 속도 정확도 | +/- (3 % rdg + 40 피트 / 분) |
자동 종료 | 가능 |
케이스 색상 | 초록색 |
데이터 로깅 | 가능 |
이슬점 범위 | -4도 ~ 122도 F |
디스플레이 | LCD |
습도 정확도 | + /-3의 % |
상대 습도 범위 | 0 %까지 99.9 |
감지 방법 | 회전 베인 |
온도 정확성 | +/- 1.8도 F (1도 C) |
온도. 범위 | 5 ~ 122도 F |
속도 (FPM) | 60 ~ 3937 |
속도 (매듭) | 0.4 ~ 38.8 |
속도 (KPH) | 0.8 ~ 72.0 |
속도 (MPH) | 0.5 ~ 44.7 |
속도 (MPS) | 1.1 ~ 20 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.