항목 | 사운드 레벨 데이터 로거 |
정확성 | 1.4 dB |
경보 | LED가 빛을 |
dB 범위 | 30 ~ 130 |
주파수 범위 | 31.5에서 8000 Hz로 |
분해능 | 0.1 dB |
평균응답시간 | 빠름 / 느림 |
무선 범위 | 30 - 130dB |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 9027808090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.