항목 | DC 전원 공급 장치 |
연결 | 바나나 플러그 |
전류 제한 | 자동 정전류 크로스오버 |
디스플레이 | 듀얼 LED |
입력 주파수 | 50 / 60Hz |
입력 전압 | 120 VAC |
라인 규제 | 최소 50mA |
라인 볼트 규제 | 20mV |
하중 조절 | 50mV |
미터 유형 | 디지털 |
출력 전류 | 0에서 20A |
출력 전압 (DC) | 0에서 30V |
보호 | 과전압, 과온 및 단락 |
리플 볼트 규제 | 5mVrms 미만 |
선박 중량 (kg) | 3.22 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8504409580 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.