항목 | 대각선 커터 |
절단 | 플러시 |
절단 능력 / 재질 | 1/4 "~ 1/32"부드러움, 완화 |
핸들 색상 | 물오리 |
핸들 타입 | 플라스틱 폼 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 25 / 64 " |
턱 폭 | 27 / 64 " |
자재 | 강철 |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 안심 한 |
전체 길이 | 4.5 " |
봄 귀환 | 가능 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8203206060 |
프로덕트 | 모델 | 절단 | 절단 능력 / 재질 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9240E | 세미 플러시 | 1/64" ~ 3/64" 소프트, 세미 플러시 | 4.5 " | ₩ 138,792 | ||
9241E | 플러시 | 1/2 "~ 3/64"소프트, 최대 플러시 | 4.5 " | ₩ 141,610 | ||
9242E | 플러시 | 1/4" ~ 1/32" 소프트, 최적의 플러시 | 4.5 " | ₩ 145,687 | ||
9243E | 세미 플러시 | 1/64" ~ 3/64" 소프트, 세미 플러시 | 4.5 " | ₩ 132,545 | ||
9244E | 플러시 | 1/2 "~ 1/32"소프트, 최대 플러시 | 4.25 " | ₩ 147,297 | ||
9245E | 플러시 | 1/4" ~ 1/32" 소프트, 최적의 플러시 | 4.5 " | ₩ 148,575 | ||
9246E | 플러시 | 1/64" ~ 3/64" 소프트, 릴리프 세미 | 4.5 " | ₩ 144,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.