그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니 콜드 에어 건 |
공기 소비 | 15SCFM |
공기 유입구 | 1/4 "(M) NPT |
본체 재질 | 알루미늄, 스테인리스 |
BtuH | 1000 |
호스 길이 | 11 " |
호스 재질 | 아세틸 공중 합체 |
맥스. dBA | 70 |
호스 수 | 1 |
외부 Dia. | 1.5 " |
전체 높이 | 1.82 " |
전체 길이 | 21 " |
압력 범위 | 80 ~ 120 psi |
도구 길이 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8418690180 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.