항목 | 콜드 에어 건 |
공기 소비 | 8SCFM |
공기 유입구 | 1/8 "(M) NPT |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
BtuH | 550 |
호스 길이 | 8.41 " |
호스 재질 | 아세틸 공중 합체 |
맥스. dBA | 76 |
호스 수 | 1 |
전체 높이 | 4" |
전체 길이 | 11.85 " |
압력 범위 | 80 ~ 120 psi |
도구 길이 | 3.44 " |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8418690180 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.