ESSICK AIR 2YAE4-4UU13 덕트형 증발 냉각기 4500 Cfm 1/2hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덕트 형 증발 냉각기 |
공기 흐름 | CFM 4500 |
색상 | 시원한 모래 |
깊이 | 34.125 " |
방출 | 측면 |
드라이브 | 와 |
드라이브 유형 | 벨트 |
덕트 개구부 길이 | 17-3 / 4 " |
덕트 개구부 폭 | 17-3 / 4 " |
높이 | 34.5 " |
모터 HP | 1/2 |
작동 중량 | 269의 파운드 |
패드 두께 | 2" |
펌프 전압 | 115 |
속도 | 1 |
전압 | 115/230 |
물 수용량 | 12.5 갤런 |
폭 | 34.12 " |
선박 중량 (kg) | 81.99 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8479891000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 속도 | 공기 흐름 | 깊이 | 전압 | 폭 | 방출 | 드라이브 | 채우기 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N56 / 66D | 1 또는 2 | 5600에서 6600 cfm | 39 " | 115 | 39 " | 아래로 | 없이 | 수동 채우기 | ₩ 1,801,170 | ||
N43 / 48D | 1 또는 2 | 4000에서 4800 cfm | 34.125 " | 115 | 34.12 " | 아래로 | 없이 | 수동 채우기 | ₩ 1,521,537 | ||
N31D | 1 또는 2 | CFM 2175 | 28.125 " | 115 | 28.12 " | 아래로 | 없이 | 수동 채우기 | ₩ 1,308,230 | ||
N55 / 65S | 1 또는 2 | 4190 / 4734cfm | 39 " | 115 | 39 " | 측면 | 없이 | 수동 채우기 | ₩ 1,810,655 | ||
N40 / 45S | 1 또는 2 | 2973에서 3432 cfm | 34.125 " | 115 | 34.12 " | 측면 | 없이 | 수동 채우기 | ₩ 1,398,302 | ||
N30S | 2 | CFM 2077 | 28.125 " | 115 | 28.12 " | 측면 | 없이 | 자동 채우기 | ₩ 1,185,012 | ||
2YAE5-2HTK5 | 2 | CFM 3000 | 28.125 " | 115 | 28.12 " | 측면 | 와 | - | ₩ 1,628,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.