그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 삼각형 자기 융합 테이프 |
색상 | 블랙 / 그린 |
밀도 | 1.141g / cc |
길이 | 432 " |
액체 압력 범위 | 0 ~ 700 psi |
자재 | 실리콘 |
성능 온도. 범위 | -130도 ~ 500도 F |
두께 | 0.04 " |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 39.12 |
HS 코드 | 3919102020 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL20B67100 | 블랙 / 블루 | 삼각형 자기 융합 테이프 | 432 " | 0.02 " | 1" | ₩ 37,922 | ||
GL20R67100 | 적색 산화물 / 청색 | 삼각형 자기 융합 테이프 | 432 " | 0.02 " | 1" | ₩ 37,922 | ||
GL20367100 | 그레이 / 블루 | 삼각형 자기 융합 테이프 | 432 " | 0.02 " | 1" | ₩ 37,922 | ||
GL20B73A00 | 블랙 / 블루 | 삼각형 자기 융합 테이프 | 432 " | 0.02 " | 2" | ₩ 74,287 | ||
GL20W73A00 | 화이트 / 블루 | 삼각형 자기 융합 테이프 | 432 " | 0.02 " | 2" | ₩ 74,287 | ||
GL20B73REC | 검정 | 직사각형 자기 융합 테이프 | 432 " | 0.02 " | 2" | ₩ 90,930 | ||
GL20W73REC | 백 | 직사각형 자기 융합 테이프 | 432 " | 0.02 " | 2" | ₩ 90,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.