항목 | 차량 유출 키트 |
색상 | 노란색 |
컨테이너 유형 | 벽걸이 형 컨테이너 |
흡수 된 유체 | 유성 액체 |
높이 | 16 " |
길이 | 34 " |
부품 수 | 38 |
자외선 차단 | 가능 |
패키지 당 흡수량. | 110 갤런 |
휠 | 아니 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 105.41 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.