항목 | 시간 측정기 |
주변 온도. 범위 | -22 ~ 149 F |
베젤 페이스 (인치) | 2.23 |
베젤 페이스 유형 | 플러시 라운드 |
베젤에서 후면까지 길이 (인치) | 1.42 |
유형 표시 | LCD |
디스플레이 유닛 | 시간과 XNUMX 분의 XNUMX |
경과 시간 | 99999.9 |
맞다 | 2.0" 직경 오프닝 |
패널 컷 아웃에 적합 | 2 "dia. |
Hz | 60 |
입력 유형 | 전기용품 |
자재 | ABS |
장착 방법 | 플랜지 |
자릿수 | 6 |
리셋 유형 | 재설정 불가 |
온도. 범위 | -22 ~ 149 F |
터미널 유형 | 스페이드 |
시간 범위 (시간) | 0 ~ 99,999 |
타이머 범위 | 0 ~ 99,999.9 |
타입 | LCD |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.