항목 | 시간 측정기 |
주변 온도. 범위 | -22 ~ 149 F |
베젤 페이스 (인치) | 2.12 x 1.22 |
베젤 페이스 유형 | 플러시 직사각형 |
베젤에서 후면까지 길이 (인치) | 0.82 |
깊이 | 1.72 " |
유형 표시 | LCD |
디스플레이 유닛 | 시간과 XNUMX 분의 XNUMX |
경과 시간 | 99999.9 |
맞다 | 1.45 "X 0.95" |
패널 컷 아웃에 적합 | 1.45 "X 0.95" |
Hz | 60 |
입력 유형 | 전기용품 |
길이 | 0.51 " |
자재 | ABS |
장착 방법 | 플랜지 |
자릿수 | 6 |
리셋 유형 | 재설정 불가 |
온도. 범위 | -22 ~ 149 F |
터미널 유형 | 스페이드 |
시간 범위 (시간) | 0 ~ 99,999 |
타이머 범위 | 0 ~ 99,999.9 |
타입 | LCD |
전압 | 115 VAC |
폭 | 2.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 맞다 | 길이 | 리셋 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1141BB | 0.51 " | 1.45 "x0.95" | 1.22 " | 원격 신호 | 4.5 ~ 28VDC | ₩ 52,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.