항목 | 스프레드 실린더 |
생산 능력 | 0.75 톤 |
실린더 유효 면적 | 2.25 평방 인치 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
맥스. 확산 | 11.5 " |
명목 용량 | 0.75 톤 |
오일 용량 | 3.91 cu. 에. |
전원 | 유압 |
퍼뜨리는 힘 | 0.75 톤 |
팁 정리 | 1.26 " |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 60.45 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8414909080 |
원산지 | US |
A. 유압 실린더 스프레드를 선택할 때 필요한 최대 스프레드 거리, 필요한 용량 또는 힘, 사용 가능한 작동 공간과 같은 요소를 고려하십시오.
A. 예, 많은 유압 실린더 스프레드는 컴팩트하고 조작이 가능하도록 설계되어 제한된 공간에서 사용하기에 적합합니다. 그러나 주어진 공간에서 유압 실린더 스프레드가 안전하게 작동할 수 있도록 애플리케이션의 특정 치수와 요구 사항을 평가하는 것이 중요합니다.
프로덕트 | 모델 | 팁 정리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
WR-5 | 0.5 " | ₩ 1,043,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.