항목 | 유압 방향 밸브 |
실린더 호환성 | 단동, 복동 |
맥스. 오일 흐름 | 1040 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
위치 개수 | 3 |
방법의 수 | 4 |
포트 크기 | SAE # 4 |
압력 강하 | 70의 PSI |
압력 범위 | 0 ~ 5000 psi |
제품 데이터 시트 | enerpac-vmmd001.pdf |
UPC | 662005128235 |
밸브 작동 | Manual |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8481200010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
VMTD001 | ₩ 1,673,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.