ENERPAC SWi1214TMSTDSPB 플랜지 스프레더
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 스프레더 |
생산 능력 | 140 kN |
케이스 크기 | 22.8 "X 13.0"X 6.5 " |
턱 폭 | 2.36 " |
최대 작동 토크 | 130의 파운드. |
맥스. 확산 | 4.1 " |
전원 | Mechanical |
팁 정리 | 0.24 " |
타입 | 싱글 웨지 세트 |
선박 중량 (kg) | 14.85 |
원산지 | UK |
A. Enerpac SWI1214TMSTDSPB는 플랜지 조인트 내에 남아 있는 스터드 볼트 사이에 더 쉽게 접근할 수 있는 동시에 살포 거리를 늘리기 위해 각 단계에서 고유한 연동 설계를 특징으로 합니다.
A. 이 안전 액세서리는 파이프 플랜지를 취급하는 동안 안전한 핸즈프리 볼트 체결을 제공합니다.
A. Enerpac 기계식 스프레더에는 성형 플라스틱 손잡이가 있어 무거운 플랜지 파이프에서 작업할 때 최대한의 편안함을 제공합니다. 연속 작동으로 인한 긴장과 피로를 제거합니다.
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SWI2025TEMAXEX | 플랜지 웨지 | ₩ 23,520,890 | ||
SWI2025TEMAXSPB | 플랜지 웨지 | ₩ 21,779,163 | ||
SWI2025테미넥스 | 플랜지 웨지 | ₩ 9,398,836 | ||
SWI2025TEMINSPB | 플랜지 웨지 | ₩ 8,812,490 | ||
SWI2025TESTDEX | 플랜지 웨지 | ₩ 12,737,327 | ||
SWI2025테스트DSPB | 플랜지 웨지 | ₩ 11,765,285 | ||
SWI2025TISTDEX | 플랜지 웨지 | ₩ 12,737,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.