항목 | 유압 커터 헤드 세트 |
케이블 지하 케이블 전원 절단 용량 | 0.68 " |
생산 능력 | 4 톤 |
커터 헤드 리턴 유형 | 단동, 스프링 리턴 |
길이 | 15 " |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
전원 | 발 펌프 |
제품 데이터 시트 | enerpac-c604.pdf |
둥근 막대기 알루미늄 철사 또는 막대기 절단 수용량 | 0.69 " |
둥근 막대기 구리 철사 또는 막대기 절단 수용량 | 0.69 " |
환봉 철근 절단 용량 | 0.50 " |
둥근 막대기 연약한 강철 놀이쇠 절단 수용량 | 0.69 " |
철강선 밧줄 Hempcore 또는 IWRC 절단 수용량 | 0.63 " |
와이어 스트랜드 ACSR 절단 용량 | 0.75 " |
철사 물가 벌거벗은 알루미늄 철사 물가 절단 수용량 | 0.75 " |
와이어 스트랜드 벌거벗은 구리 와이어 스트랜드 절단 용량 | 0.75 " |
와이어 스트랜드 가이 스틸 와이어 스트랜드 절단 용량 | 0.56 " |
선박 중량 (kg) | 13.3 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8413200000 |
프로덕트 | 모델 | 철강선 밧줄 Hempcore 또는 IWRC 절단 수용량 | 생산 능력 | 길이 | 와이어 스트랜드 ACSR 절단 용량 | 철사 물가 벌거벗은 알루미늄 철사 물가 절단 수용량 | 와이어 스트랜드 벌거벗은 구리 와이어 스트랜드 절단 용량 | 와이어 스트랜드 가이 스틸 와이어 스트랜드 절단 용량 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC1250FP | 1.25 " | 20 톤 | 26.75 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.88 " | 발 펌프 | ₩ 13,712,772 | ||
STC1250H | 1.25 " | 20 톤 | 26.75 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.88 " | 핸드 펌프 | ₩ 13,244,717 | ||
STC750A | 0.63 " | 4 톤 | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | 공기 펌프 | ₩ 7,842,677 | ||
STC750H | 0.63 " | 4 톤 | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | 핸드 펌프 | ₩ 7,025,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.