ENERPAC RAC306 유압 실린더, 30톤, 5-29/32인치 행정 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 3.15 " |
베이스 장착 구멍 스레드 크기 | M6 |
베이스-어드밴스 포트 | 1.31 " |
생산 능력 | 30 톤 |
접힌 높이 | 11.06 " |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 2.95 " |
실린더 유효면적 전진 | 6.85 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 16.98 " |
마감재 | 양극 |
자재 | 알류미늄 |
최대 실린더 용량 향상 | 34.2 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 40.48 cu. 에. |
접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 0.43 " |
선택적 틸트 안장 Dia. | 2.17 " |
외부 Dia. | 3.94 " |
플런저 직경 | 2.36 " |
플런저 유형 | 고체 |
제품 데이터 시트 | enerpac-rach1006.pdf |
안장 지름 | 1.61 " |
안장 최대 경사각 | 5도 |
플런저에서 새들 돌출 | 0.12 " |
행정 | 5.91 " |
UPC | 662005125753 |
선박 중량 (kg) | 7.01 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8412210030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 오일 용량 향상 | 베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 선택적 틸트 안장 Dia. | 외부 Dia. | 안장 지름 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAC1006 | 131.14 cu. 에. | 5.91 " | M10 | 0.75 " | 3.82 " | 7.09 " | 3.7 " | 5.91 " | ₩ 10,126,777 | ||
RAC304 | 26.99 cu. 에. | 3.15 " | M6 | 0.43 " | 2.17 " | 3.94 " | 1.61 " | 3.94 " | ₩ 3,965,605 | ||
RAC504 | 43.3 cu. 에. | 4.33 " | M6 | 0.55 " | 2.8 " | 5.12 " | 1.97 " | 3.94 " | ₩ 5,224,660 | ||
RAC506 | 64.95 cu. 에. | 4.33 " | M6 | 0.55 " | 2.8 " | 5.12 " | 1.97 " | 5.91 " | ₩ 5,377,977 | ||
RAC1008 | 174.64 cu. 에. | 5.91 " | M10 | 0.75 " | 3.82 " | 7.09 " | 3.7 " | 7.87 " | ₩ 14,777,070 | ||
RAC1506 | 207.91 cu. 에. | 7.87 " | M10 | 0.71 " | 4.96 " | 9.06 " | 4.45 " | 5.91 " | ₩ 21,156,117 | ||
RAC202 | 9.52 cu. 에. | 2.76 " | M6 | 0.43 " | 2.17 " | 3.35 " | 1.61 " | 1.97 " | ₩ 3,563,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.