DAYTON 덕트식 증발 냉각기
스타일 | 모델 | 모터 HP | 공기 흐름 | A | 폭 | 블레이드 직경 | 깊이 | 방출 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4RNR1 | 1 | CFM 6800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 43 " | 아래로 | 32.25 " | ₩ 2,015,964 | |
A | 4RNR2 | 1 | CFM 6800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 43 " | 측면 | 32.25 " | ₩ 2,015,964 | |
A | 4RNP6 | 1 | CFM 6800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | 아래로 | 32.25 " | ₩ 2,441,057 | |
A | 4RNP7 | 1 | CFM 6800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | 측면 | 32.25 " | ₩ 2,270,730 | |
B | 4RNP1 | 1/2 | CFM 4800 | 9.2 | 34 " | 16 " | 34 " | 아래로 | 35.25 " | ₩ 1,287,615 | |
C | 4RNP4 | 1/2 | CFM 4800 | 9.2 | 34 " | 16 " | 34 " | 측면 | 35.25 " | ₩ 1,213,415 | |
C | 4RNP5 | 1/3 | CFM 3800 | 7.1 | 28 " | 12 " | 28 " | 측면 | 28.25 " | ₩ 2,283,277 | |
B | 4RNP2 | 1/3 | CFM 3800 | 7.1 | 28 " | 12 " | 28 " | 아래로 | 28.25 " | ₩ 2,433,357 | |
C | 4RNP3 | 3/4 | CFM 6800 | 11 | 37 " | 19 " | 37 " | 측면 | 42.25 " | ₩ 3,246,775 | |
A | 4RNP8 | 3/4 | CFM 4800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | 아래로 | 27.25 " | ₩ 1,802,500 | |
A | 4RNP9 | 3/4 | CFM 4800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | 측면 | 27.25 " | ₩ 1,340,220 | |
B | 4RN9 | 3/4 | CFM 6800 | 11 | 37 " | 19 " | 37 " | 아래로 | 42.25 " | ₩ 3,246,775 |
덕트형 증발 냉각기
Dayton 덕트형 증발 냉각기는 습한 필터를 통해 공기를 이동시켜 냉각하도록 설계되었습니다. 이 냉각기는 최대 6800cfm의 유속을 제공하며 냉각을 위해 공기를 끌어들이는 여러 개의 흡입구가 장착되어 있습니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위한 페인트 마감과 1400 sq.ft의 냉각 용량이 특징입니다. 이 냉각기는 28, 34, 37 및 42인치 너비로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Wrot 및 캐스트 구리 튜브 피팅
- 무선 스크루 드라이버
- 정전기 방지 손목 스트랩
- 주거용 벽 및 천장 배기 팬
- 샤프트 및 스텝 플레이트 어댑터
- 업장가구
- 보관함/용기
- 베어링스
- 실험실 자재
- 키 컨트롤 식별
- HEATHROW SCIENTIFIC 채혈 트레이용 인서트
- MARLBORO 스트랩 힌지
- BRADY 파이프 마커, 유압 공급
- WESCO CP3 이코노미 팔레트 트럭
- EXTRACT-ALL 필터링 캐비닛 통풍기
- KERN AND SOHN 계수 시스템
- NORTH AMERICAN 출혈 제어 키트, 구성 요소 수 90
- EATON Danfoss CV3-10/CV13-10 시리즈 체크 밸브
- ALL MATERIAL HANDLING 합금 회전 후크용 래치 키트
- TB WOODS 유형 5050 테이퍼 잠금 부싱