항목 | 유압 프레스 |
생산 능력 | 100 톤 |
실린더 스트로크 | 13.13 " |
실린더 타입 | 복동형, 유압 복귀형 |
치수 B | 26.5 " |
차원 C | 38 " |
치수 D | 8.75 " |
치수 F | 45 " |
치수 G | 5.75 " |
치수 H | 63.19 " |
치수 J | 66 " |
치수 K | 8" |
치수 L | 10.63 " |
치수 M | 32 " |
차원 N | 118.94 " |
최대 침대 폭 | 35 " |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
최대 수직 데이라이트 | 41.28 " |
최소 수직 데이라이트 | 6.28 " |
누르는 속도 | 10.3 인치 / 초 |
제품 데이터 시트 | enerpac-ipr20075.pdf |
빠른 진행 속도 | 1.5 인치 / 초 |
선박 중량 (kg) | 1755 |
선박 높이 (cm) | 302.26 |
선박 길이 (cm) | 269.24 |
선박 폭 (cm) | 167.64 |
HS 코드 | 8462918090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.