그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
정확성 | 1.5% |
치수 A | 2.5 " |
치수 B | 1.46 " |
차원 C | 1/4 "NPTF |
치수 D | 3.31 " |
렌즈 재질 | 유리 |
전공졸업 | 1000의 PSI |
최대 작동 압력 | 6000의 PSI |
실장 형 | 하단 마운트 |
제품 데이터 시트 | enerpac-g2535l.pdf |
최소 졸업 | 100의 PSI |
스타일 | 글리세린 충전 |
스레드 Dia. | 1 / 4 " |
나사 유형 | NPTF |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
A. 게이지 스너버 또는 니들 밸브의 사용은 빠른 압력 변동이 있는 시스템 또는 고주기 응용 분야에 권장됩니다. 이러한 액세서리는 압력 스파이크의 영향을 줄이고 압력 게이지에 추가 보호 기능을 제공하여 수명과 성능을 향상시킵니다.
A. 압력계의 정확도는 주기적으로 확인하는 것이 좋습니다. 교정 또는 정확도 검증의 빈도는 특정 애플리케이션 및 산업 요구 사항에 따라 다릅니다.
A. 예, 액체 충전 압력 게이지는 수직, 수평 또는 모든 각도를 포함하여 다양한 방향으로 설치할 수 있습니다. 액체 충전은 게이지 내부에 남아 있으며 위치에 관계없이 성능에 영향을 미치지 않습니다.
모델 | 실장 형 | 정확성 | 치수 A | 최소 졸업 | 스레드 Dia. | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2536L | 하단 마운트 | 1.5% | 2.5 " | 200의 PSI | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ₩ 377,422 | |
G4089L | 하단 마운트 | 1% | 4" | 200의 PSI | 1 / 4 " | 1.15 " | 1/4 "NPTF | 4.8 " | ₩ 770,770 | |
G2535L | 하단 마운트 | 1.5% | 2.5 " | 200의 PSI | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ₩ 289,187 | |
G4088L | 하단 마운트 | 1% | 4" | 100의 PSI | 1 / 4 " | 1.15 " | 1/4 "NPTF | 4.8 " | ₩ 586,250 | |
G2512L | 하단 마운트 | 1.5% | 2.5 " | 5의 PSI | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ₩ 305,532 | |
G2513L | 하단 마운트 | 1.5% | 2.5 " | 10의 PSI | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ₩ 316,557 | |
G2514L | 하단 마운트 | 1.5% | 2.5 " | 20의 PSI | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ₩ 342,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.