그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
실린더 유효면적 전진 | 1.22 평방 인치 |
실린더 유효 면적 수축 | 0.82 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 복동형, 유압 복귀형 |
치수 A | 4.2 " |
치수 B | 3.23 " |
차원 C | 2.97 " |
차원 C1 | 0.67 " |
치수 D | 2 1/4"-16 UN |
차원 D1 | 2.02 " |
치수 E | 0.71 " |
측정 기준치 E1 | 0.67 " |
치수 F | 1.87 " |
치수 K | 3/8 "-16 UNC |
치수 L 후퇴 | 0.65 " |
치수 M 확장 | 0.39 " |
차원 P | 0.26 " |
치수 S | 0.62 " |
치수 T | 0.47 " |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 6110의 파운드. |
최대 실린더 용량 후퇴 | 4080의 파운드. |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
오일 용량 향상 | 1.2 cu. 에. |
오일 용량 후퇴 | 0.81 cu. 에. |
플런저 유형 | 고체 |
제품 데이터 시트 | enerpac-cst4131.pdf |
행정 | 0.97 " |
UPC | 662005133413 |
선박 중량 (kg) | 1.27 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8412210030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.