항목 | 더블 체인 플레이트 |
실린더 용량 | 5.0 톤 |
어태치먼트가 있는 실린더 용량 | 5 톤 |
치수 A | 1 1/4"-11 1/2 NPT |
치수 B | 6.18 " |
차원 C | 2" |
치수 D | 4.96 " |
실린더 용량과 함께 사용 | 5 톤 |
자재 | 강철 |
시리즈 호환성 | RC |
UPC | 662005805839 |
선박 중량 (kg) | 1.84 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8412909005 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 어태치먼트가 있는 실린더 용량 | 치수 A | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 실린더 용량과 함께 사용 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A16 | 5 톤 | 0.44 " | - | - | - | 5 톤 | 잠금 핀 | ₩ 57,592 | ||
A185 | 5 톤 | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 1.5 " | 2" | - | 5 톤 | 매끄러운 안장 | ₩ 203,892 | ||
A192 | 5 톤 | 1.69 " | 2.5 " | 2" | 2 1/4"-14 UN | 5 톤 | 칼라 클램프 헤드 | ₩ 567,875 | ||
A285 | 5 톤 | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 13.2 " | 17.37 " | 1.3 " | 5 톤 | 조정 가능한 확장 | ₩ 1,028,755 | ||
A305 | 5 톤 | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 4.5 " | 1" | 2" | 5 톤 | 스프레더 발가락 | ₩ 312,900 | ||
A607 | - | 2"-11 1/2 NPT | 6.56 " | 1.53 " | - | 12.5 톤 | 플런저베이스 | ₩ 744,905 | ||
A650 | - | 3/4 "-14 NPT | 7.88 " | 14.37 " | - | 2.5 톤 | 슬립록 익스텐션 | ₩ 1,809,395 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.