ELOBAU K00C003 원형 커넥터, 3 x 0.25mm Sq. 면적, 3m 소켓
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커넥터 |
케이블 직경 | 3.6 mm |
케이블 길이 | 3 m |
케이블 재질 | PUR |
커넥터 타입 | 소켓 스냅, 스트레이트 |
핀 수 | 3 |
가닥 수 | 3 |
보관 온도. 범위 | -50도 ~ +80도 씨 |
와이어 단면 | 0.25제곱 mm |
모델 | 맥스. 작동 전압 | 케이블 직경 | 케이블 길이 | 최대 보관 온도 | 최대 접점당 스위칭 전류 | 최소 케이블 온도 범위, 이동 | 최소 케이블 온도 범위, 고정 설치 | 최소 작동 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K04H005 | 30V DC | 6 mm | 10 m | 80도 씨 | 2A | - | - | -30도 ~ +80도 씨 | ₩ 80,500 | RFQ
|
K04G000 | - | 5 mm | 10 m | 85도 씨 | - | - | - | -25도 씨 | ₩ 88,648 | RFQ
|
K01B005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 49,588 | RFQ
|
K14G000K | 26.4V DC | 4,7 mm | 10 m | 80도 씨 | 4A | -5도 씨 | -30도 씨 | - | ₩ 95,956 | RFQ
|
K18G003K | - | 6 mm | 3 m | 80도 씨 | - | - | - | -30도 씨 | ₩ 143,948 | RFQ
|
K01C000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 95,956 | RFQ
|
K00B005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 53,704 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.