항목 | 조종간 |
작동 유형 | 다축 |
케이블 길이 | 0.3 m |
케이블 유형 | Lify-t |
커넥터 타입 | 마이크로핏 3.0 43025-1600 16핀 |
현재 소비 | 10 mA |
처짐 | -15도 +15도까지 |
각반 재질 | EPDM |
주택 자재 | PA12, GF30 |
설치 | 밑에서부터 |
IP 등급 | IP67 |
맥스. 작동 전압 | 5.5V DC |
최대 출력 신호 | 4.5V DC |
최소 부하 저항 | 20000 옴 |
최소 작동 전압 | 4.5V DC |
최소 출력 신호 | 0.5V DC |
실장 형 | 위에서 망했다 |
산출 | 2 |
출력 신호 | 아날로그 |
출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 2.5V DC |
극성 반전 보호 | 가능 |
서비스 라이프 | 1500000 |
샤프트 재질 | 몰래 엿보기 |
접지에 대한 단락 저항 | 가능 |
공급에 대한 단락 저항 | 가능 |
Technology | 홀 |
나사 고정용 토크 | 0.3 Nm 수준 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.