ELOBAU 300780V 자석/액추에이터, 산화물, 26 x 11mm 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자석 |
지름 | 26mm |
높이 | 11.7 mm |
주택 컬러 | 은 |
주택 등급 | 학년 316L |
주택 자재 | 스테인리스 스틸, 경질 페라이트 |
맥스. 작동 온도. | 80도 씨 |
최소 작동 온도. | -20도 씨 |
실장 형 | 나사 |
모델 | 크기 | 지름 | 함께 사용할 | 높이 | 주택 컬러 | 주택 자재 | 자재 | 최소 작동 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324790 | - | 25mm | - | 7mm | - | - | PA, 플라스틱 | -20도 씨 | ₩ 10,752 | RFQ
|
300790 | - | 23mm | - | 8mm | 빨간색 | AP 6 | - | - | ₩ 21,028 | RFQ
|
300770 | 5의 mm X 11 mm | 25mm | - | - | 빨간색 | - | PA, 하드 페라이트 | -20도 씨 | ₩ 22,848 | RFQ
|
301650 | 25mm x 50mmx 15mm | - | - | - | - | - | 하드 페라이트 | -20도 씨 | ₩ 49,728 | RFQ
|
324SG001S | 19 mm X 28.5 mm X 6.3 mm | - | - | - | - | - | PA, 알니코 | -20도 씨 | ₩ 35,280 | RFQ
|
300780 | - | 26mm | - | 11mm | 빨간색 | AP 6 | - | - | ₩ 25,536 | RFQ
|
300785 | - | 26mm | 시리즈 120/ 121/ 122 | 11.7 mm | 초록색 | AP 6 | - | - | ₩ 25,536 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.