항목 | 정수 시스템 |
박테리아 제거 | LC1 POU 필터 장착시 Than204CFU / ml |
입구 파이프 크기 | 15mm OD |
입구 수온. 범위 | 4-40도 C |
맥스. 출력 흐름 | 10psi에서 22Lpm |
출구 파이프 크기 | 15mm OD 튜브 |
미립자 제거 | LC0.2 POU 필터 장착시 204um |
정제 된 물 저항력 | 5MOhms 이상 |
스토리지 용량 | 50L |
총 유기 탄소 | 30ppb 미만 |
전압 | 100-240 VAC |
선박 중량 (kg) | 87.3 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | GB |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.