ELGA LabWater PURELAB 클래식
PURELAB Classic은 지속적인 수질 모니터링을 통합하여 박테리아 사양이 낮은 초순수를 제공합니다. 이 시스템은 뛰어난 성능과 효율성을 결합하여 18.2메가옴-cm 유형 I 초순수를 제공합니다. 그들은 자동 간헐적 재순환을 사용하여 미생물 성능을 향상시킵니다.
Veolia Water Technologies 회사인 ELGA LabWater는 1937년부터 수질 정화 시스템을 생산해 왔습니다. 영국 버킹엄셔의 High Wycombe에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 다양한 실험실, 의료 및 진단 작업장에 혜택을 줍니다. 상세 보기
저장 탱크 (25, 35, 40 및 75 리터), 원격 디스펜스 스테이션, 벽 장착 키트, 캐스터, 풋 스위치 및 압력 조절기를 포함합니다.
핵산을 차단하고 DNA를 파괴하여 미생물을 비활성화하는 정수 시스템에 사용하도록 설계된 고성능 UV 램프입니다. 교체 용 카트리지도 사용 가능
Type I, II 및 III 정수 시스템은 실험실의 중요한 응용 분야에 깨끗하고 순수한 물을 제공합니다. 분당 2리터의 최대 출력 유량을 특징으로 하며 7 및 50리터 변형으로 사용 가능
ELGA LabWater 카탈로그에는 시스템 소모품 및 액세서리와 같은 정수 시스템 및 여과 시스템 요소가 포함되어 있습니다. 엘가 물 정화 시스템 극미량 분석, ICP-MS, 임상 생화학 및 분자 서비스에 적합합니다. 이러한 정화 시스템은 TOC(총 유기 탄소) 수준을 10 PPB 미만으로 낮추는 공급수의 광산화를 위한 이중 파장 UV 램프와 공급수에서 박테리아 및 미립자를 제거하는 미크론 필터 모듈을 특징으로 합니다. 브랜드의 트윈 팩 카트리지 핵산을 차단하고 DNA를 파괴하여 미생물을 비활성화하기 위해 정수 시스템에 사용됩니다.
ELGA LabWater 파트 번호은 정수 시스템에 해당하는 Aries Filterworks, Watts & 3M 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 ELGA 정수 시스템을 사용할 수 있습니다.
이 ELGA LabWater 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
BIOPURE 300/600은 시간당 200, 300 및 600리터의 속도로 정제수를 제공합니다. 이 시스템은 다수의 자동 내시경 재처리 장치 및 세척 소독기 설비에 공급합니다.
MEDICA BIOX는 임상 분석기 폐기물이 배수구로 나가기 전에 생물학적 위험을 처리하고 임상 분석기 폐기물의 유기물 및 pH를 감소시키는 임상 분석기 유체 폐기물 처리 장치입니다.
CENTRA-R60/120은 완전한 정수, 저장, 제어 및 분배 시스템으로 역삼투, UV 광산화, op를 사용하여 여과된 물을 시간당 최대 120리터까지 공급할 수 있습니다....더 읽기
PURELAB Classic은 지속적인 수질 모니터링을 통합하여 박테리아 사양이 낮은 초순수를 제공합니다. 이 시스템은 뛰어난 성능과 효율성을 결합하여 18.2메가옴-cm 유형 I 초순수를 제공합니다. 그들은 자동 간헐적 재순환을 사용하여 미생물 성능을 향상시킵니다.
브랜드 제품을 사용하여 벽에 쉽게 장착할 수 있습니다. 벽걸이 키트.
최대 50리터의 저장 용량으로 제공됩니다.