항목 | 정수 시스템 |
박테리아 제거 | 1CFU / ml 미만, 필터 포함 0.1CFU / ml 미만 |
입구 파이프 크기 | 5/16 "OD 튜브 |
입구 수온. 범위 | 1-40도 C |
맥스. 출력 흐름 | 오후 2시 |
출구 파이프 크기 | 7/16 "호스 바브, 1/4"FNPT |
미립자 제거 | 한외 여과 |
정제 된 물 저항력 | 18.2Mohms |
총 유기 탄소 | 3-10ppb |
전압 | 100-240 VAC |
물 유형 | 유형 I |
선박 중량 (kg) | 17.1 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
B114/A | ₩ 1,479,222 | ||
CLXXXUVM2 | ₩ 12,198,655 | ||
CN120RDM1-115 | ₩ 49,641,410 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.