플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ELDON JAMES L0-2NK 팔꿈치 90도 1/8인치 Pvdf - 5개 팩 | AB4NXK 1ZJJ9

ELDON JAMES L0-2NK 팔꿈치 90도 1/8인치 Pvdf - 5개 팩

재고 있음 있음
항목: AB4NXK 모델: L0-2NK크로스 참조: 1ZJJ9

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 23,100 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목팔꿈치, 90도
바브 크기1 / 8 "
기본 소재플라스틱
본체 재질PVDF
색상자연의
컴플라이언스RoHs 지령
연결 유형가시 돋친
최대. 압력260 psi @ 70도 F
온도. 범위-80도 ~ 226도 F

배송 정보:

선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)1.27
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델바브 크기본체 재질색상연결 유형최대. 압력파이프 크기온도. 범위가격
ELDON JAMES L0-4NK 팔꿈치 90도 1/4인치 가시 PVC - 5개 팩 | AB4NXL 1ZJK1 L0-4NK1 / 4 "PVC자연의가시 돋친260 psi @ 70도 F--80도 ~ 226도 F₩ 46,007
ELDON JAMES L0-6NK 팔꿈치 90도 3/8인치 가시 PVC - 5개 팩 | AB4NXM 1ZJK2 L0-6NK3 / 8 "PVC자연의가시 돋친260 psi @ 70도 F--80도 ~ 226도 F₩ 50,487
ELDON JAMES L12-12WP 팔꿈치 90도 3/4 x 3/4인치 폴리프로필렌 - 10개 팩 | AB4PFQ 1ZKN8 L12-12WP3 / 4 "폴리 프로필렌가시 x MNPT150의 PSI3 / 4 "화씨 9도 ~ 150도₩ 37,975
ELDON JAMES L16-16WP 팔꿈치 90도 1 x 3/4인치 폴리프로필렌 - 10개 팩 | AB4PFR 1ZKN9 L16-16WP1"폴리 프로필렌가시 x MNPT150의 PSI3 / 4 "화씨 9도 ~ 150도₩ 38,202
ELDON JAMES L2-3WP 팔꿈치 90도 3/16 x 1/8 인치 폴리프로필렌 - 10개 팩 | AB4PFU 1ZKP2 L2-3WP3 / 16 "폴리 프로필렌가시 x MNPT150의 PSI1 / 8 "화씨 9도 ~ 150도₩ 27,457
ELDON JAMES L2-4WP 팔꿈치 90도 1/4 x 1/8 인치 폴리프로필렌 - 10개 팩 | AB4PFV 1ZKP3 L2-4WP1 / 4 "폴리 프로필렌가시 x MNPT150의 PSI1 / 8 "화씨 9도 ~ 150도₩ 27,422
ELDON JAMES L2-6WP 팔꿈치 90도 3/8 x 1/8인치 폴리프로필렌 - 10개 팩 | AB4PFW 1ZKP4 L2-6WP3 / 8 "폴리 프로필렌가시 x MNPT150의 PSI1 / 8 "화씨 9도 ~ 150도₩ 26,827

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ELDON JAMES L0-2NK 팔꿈치 90도 1/8인치 Pvdf - 5개 팩
₩ 23,100 /단위