그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
색상 | 청색 클리어 |
경도 | 해안 A : 86 |
내부 Dia. | 0.375 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 53 PSI |
최소 굽힘 반경 | 1-3 / 4 " |
외부 Dia. | 0.5 " |
타입 | 항균 |
UPC | 696505374151 |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.88 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 최소 굽힘 반경 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FXAG-6-10 | 48 PSI | 2" | 0.625 " | ₩ 1,230,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.